Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB1300xT400mm Anbauregal 6 Stahlböden Trgf.180kg lichtgrau HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457428
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA25413XL
EAN/GTIN:
     4250623707961
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Regal-Verstrebungen
Schraub-Anbauregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, kunststoffbeschichteten, lichtgrau RAL 7035 T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
180 kg
Feldlast:
1000 kg
Anzahl Fachböden:
6
Breite:
1300 mm
Oberfläche:
lichtgrau, RAL 7035
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2500 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 167,98*
€ 246,43*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,14*
€ 250,76*
16 Tage
19
Frei Haus
ab € 204,02*
€ 252,57*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,79*
€ 252,95*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,01*
€ 260,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,95*
€ 301,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,42*
€ 293,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,41*
€ 293,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 246,40*
€ 293,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,10*
€ 271,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 228,09*
€ 271,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 228,08*
€ 271,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 228,07*
€ 271,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 228,06*
€ 271,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,83*
€ 271,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,79*
€ 242,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK10013VT
ab € 285,79*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK20013VT
ab € 352,34*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK25013VT
ab € 360,32*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK05013VT
ab € 273,33*
Zubehör
Julius vom Hofe
K13040L/040
ab € 22,23*
Zubehör
Julius vom Hofe
K434030
ab € 11,64*
Zubehör
Julius vom Hofe
K510713
ab € 8,70*
Zubehör
Hofe
K562513
ab € 136,34*
Zubehör
Hofe
Z582513
ab € 52,09*
Zubehör
Hofe
Z525040
ab € 22,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 9,02*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501013
ab € 11,98*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKR25040C
ab € 152,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.