Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal H1980xB3245xT400mm 3 Felder eins.Trgf.4400kg BITO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457900
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0002
EAN/GTIN:
     4250692904360
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
kompremierte Lagerung von Stangen, Rohren, Profilen usw. · solide Stahlkonstruktion aus Doppel-T-Profilen, pulverbeschichtet · Farbe enzianblau, RAL 5010 · schraublose Montage der Kragarme, höhenverstellbar im 60-mm-Raster Weitere technische Eigenschaften: · Achsmaß: 1060mm · Ausführung: 3 Felder · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
1980 mm
Breite:
3245 mm
Tiefe:
400 mm
Gesamttragfähigkeit:
4400 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ständeranzahl:
4
Farbe:
enzianblau
Tragfähigkeit je Arm:
220 kg
Bauart:
einseitig
Marke:
BITO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kragarmregal einseitig, Kragarmregal, Kragarmregale, Lagerregal, Lagerregale, Regal
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 768,73*
€ 859,86*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.043,51*
€ 1.187,75*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.110,86*
€ 1.237,00*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.114,14*
€ 1.237,52*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.149,09*
€ 1.280,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.237,00*
€ 1.472,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.223,43*
€ 1.455,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.223,42*
€ 1.455,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.223,41*
€ 1.455,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.174,59*
€ 1.397,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.174,58*
€ 1.397,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.174,57*
€ 1.397,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.174,56*
€ 1.397,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.174,55*
€ 1.397,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.154,54*
€ 1.373,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.110,86*
€ 1.321,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 1,93*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 24,89*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 16,18*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0001
ab € 9,61*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0001
ab € 116,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.