Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB750xT600mm Grundregal 6 Stahlböden Trgf.150kg verz.SCHULTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147458384
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12761-75
EAN/GTIN:
     4004514204875
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
wählen Sie zwischen: 3 Breiten 750, 1000, 1300 mm/3 Höhen 2000, 2500, 3000 mm/4 Tiefen 300, 400, 500, 600 mm · voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem · Grund- und Anbauregale in Modulbauweise · verzinkte Ausführung · stabiler, zerlegter T-Profilrahmen, mit schraubbaren Verbinderblechen · Fachböden 150 kg Tragfähigkeit pro Boden (bei gleichmäßig verteilter Last) · Fachböden H 25 mm mit optimiertem Kastenprofil, im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Feldlast 1300-2300 kg · Länges-Aussteifung mittels Diagonalkreuz mit Spannschlössern · Regal-Einheiten und Zusatzböden einschließlich Befestigungsmaterial · Regal-Außenmaße: Breiten = Grundregal + 60 mm Anbauregal + 6 mm Tiefen = Bodentiefe + 36 mm Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Feldlast:
1700 kg
Anzahl Fachböden:
6
Breite:
750 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2500 mm
Marke:
SCHULTE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,77*
€ 188,55*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,06*
€ 188,56*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 160,74*
€ 197,42*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,98*
€ 209,00*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,97*
€ 334,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,77*
€ 398,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,69*
€ 384,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 322,68*
€ 383,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 322,67*
€ 383,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,68*
€ 364,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 306,67*
€ 364,94
pro Stück
ab 7 Stück
€ 306,66*
€ 364,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 306,65*
€ 364,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 306,64*
€ 364,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,99*
€ 361,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,97*
€ 329,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12766-75
ab € 108,16*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12393-25
ab € 6,97*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12395-25
ab € 9,68*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
17206-B
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.