Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H3000xB750xT600mm Anbauregal 7 Stahlböden Trgf.150kg verz.SCHULTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147458387
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12767-75
EAN/GTIN:
     4004514205032
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
wählen Sie zwischen: 3 Breiten 750, 1000, 1300 mm/3 Höhen 2000, 2500, 3000 mm/4 Tiefen 300, 400, 500, 600 mm · voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem · Grund- und Anbauregale in Modulbauweise · verzinkte Ausführung · stabiler, zerlegter T-Profilrahmen, mit schraubbaren Verbinderblechen · Fachböden 150 kg Tragfähigkeit pro Boden (bei gleichmäßig verteilter Last) · Fachböden H 25 mm mit optimiertem Kastenprofil, im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Feldlast 1300-2300 kg · Länges-Aussteifung mittels Diagonalkreuz mit Spannschlössern · Regal-Einheiten und Zusatzböden einschließlich Befestigungsmaterial · Regal-Außenmaße: Breiten = Grundregal + 60 mm Anbauregal + 6 mm Tiefen = Bodentiefe + 36 mm Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Feldlast:
2300 kg
Anzahl Fachböden:
7
Breite:
750 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
600 mm
Höhe:
3000 mm
Marke:
SCHULTE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 133,25*
€ 164,42*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,00*
€ 164,43*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 139,54*
€ 172,72*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,91*
€ 183,04*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,73*
€ 259,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,49*
€ 308,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,61*
€ 301,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 253,60*
€ 301,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 253,58*
€ 301,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,63*
€ 280,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 235,62*
€ 280,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 235,61*
€ 280,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 235,60*
€ 280,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 235,59*
€ 280,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,91*
€ 279,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,73*
€ 255,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
17206-B
ab € 11,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.