Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1300xT300mm Grundregal 5 Stahlböden Trgf.150kg verz.SCHULTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147458417
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12730-130
EAN/GTIN:
     4004514217523
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
wählen Sie zwischen: 3 Breiten 750, 1000, 1300 mm/3 Höhen 2000, 2500, 3000 mm/4 Tiefen 300, 400, 500, 600 mm · voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem · Grund- und Anbauregale in Modulbauweise · verzinkte Ausführung · stabiler, zerlegter T-Profilrahmen, mit schraubbaren Verbinderblechen · Fachböden 150 kg Tragfähigkeit pro Boden (bei gleichmäßig verteilter Last) · Fachböden H 25 mm mit optimiertem Kastenprofil, im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Feldlast 1300-2300 kg · Länges-Aussteifung mittels Diagonalkreuz mit Spannschlössern · Regal-Einheiten und Zusatzböden einschließlich Befestigungsmaterial · Regal-Außenmaße: Breiten = Grundregal + 60 mm Anbauregal + 6 mm Tiefen = Bodentiefe + 36 mm Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Feldlast:
1300 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1300 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
300 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
SCHULTE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 136,18*
€ 168,42*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,35*
€ 168,43*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 143,42*
€ 177,16*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,96*
€ 187,38*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,52*
€ 264,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,39*
€ 314,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,37*
€ 307,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 258,36*
€ 307,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 258,35*
€ 307,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,82*
€ 286,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 240,81*
€ 286,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 240,80*
€ 286,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 240,79*
€ 286,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 240,78*
€ 286,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,23*
€ 285,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,52*
€ 257,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
10497
ab € 2,69*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12735-130
ab € 101,41*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12381-25
ab € 4,83*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12383-25
ab € 6,49*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
10330
ab € 3,40*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
17530-B
ab € 14,86*
Zubehör
Schulte
285907
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.