Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B1025xT800mm Trgf.200kg Stahlbl.silber verz.f.Steckregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9147458530
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z10258/75870
EAN/GTIN:
     4250623751179
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
verzinkt · mit allseitiger Sicherheitsabkantung · Höhenverstellung im 50-mm-Raster · Tragfähigkeit max. 200 kg pro Boden · inkl. Auflagetraversen
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Breite:
1025 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Ausführung:
für Steckregal
Material:
Stahlblech
Tiefe:
800 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,61*
€ 43,78*
51 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 31,92*
€ 44,12*
15 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 32,40*
€ 44,85*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 33,10*
€ 46,31*
Lager 2431
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 46,46*
€ 62,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Julius vom Hofe
ROG204010MD
ab € 389,14*
Sonstiges
Julius vom Hofe
ROG204010ME
ab € 227,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.