Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1025xT400mm Anbauregal 5Stahlböden Trgf.200kg orange/verz.HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9147458601
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     ROA204010ME
EAN/GTIN:
     4250623733977
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
einseitig · schraublose Steckmontage · durch die Verwendung von Vierkantrohr-Profilen besonders stand- und verwindungsfest · Gesamtstabilisierung durch Längsverbände und Auflagetraverse · widerstandsfähige Pulverbeschichtung · Fachböden verzinkt mit allseitiger Sicherheitsabkantung · Höhenverstellung im 60-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Boden max. 200 kg · Feldlast max. 2000 kg · Tragfähigkeit versteht sich bei gleichmäßig verteiler Last · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregal 1060 mm, Anbauregal 1025 mm · Tiefen: Bodentiefe + 70 mm Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Feldlast:
1600 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1025 mm
Oberfläche:
reinorange, RAL 2004 / verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Bauart:
einseitig
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: vom hofe steckregal anbau, anbau regal, anbauregal julius vom hofe, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
14
Frei Haus
ab € 211,52*
€ 261,77*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,90*
€ 266,44*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,96*
€ 268,94*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,31*
€ 270,00*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,02*
€ 358,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,73*
€ 426,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,98*
€ 417,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 350,97*
€ 417,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 350,96*
€ 417,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,57*
€ 396,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 333,56*
€ 396,94
pro Stück
ab 7 Stück
€ 333,54*
€ 396,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 333,53*
€ 396,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 333,52*
€ 396,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,17*
€ 385,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,02*
€ 351,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10254/75470
ab € 20,27*
Zubehör
Julius vom Hofe
ROA204013ME
ab € 216,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.