Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1025xT500mm Grundregal 5Stahlböden Trgf.200kg orange/verz.HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9147458602
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     ROG205010ME
EAN/GTIN:
     4250623734493
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
einseitig · schraublose Steckmontage · durch die Verwendung von Vierkantrohr-Profilen besonders stand- und verwindungsfest · Gesamtstabilisierung durch Längsverbände und Auflagetraverse · widerstandsfähige Pulverbeschichtung · Fachböden verzinkt mit allseitiger Sicherheitsabkantung · Höhenverstellung im 60-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Boden max. 200 kg · Feldlast max. 2000 kg · Tragfähigkeit versteht sich bei gleichmäßig verteiler Last · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregal 1060 mm, Anbauregal 1025 mm · Tiefen: Bodentiefe + 70 mm Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Feldlast:
1600 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1025 mm
Oberfläche:
reinorange, RAL 2004 / verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Bauart:
einseitig
Tiefe:
500 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: universal-steckregal 5 fachböden, grund regal, grundregal tiefe 500mm, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
16
Frei Haus
ab € 275,58*
€ 335,53*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,74*
€ 335,75*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,32*
€ 338,61*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,80*
€ 339,92*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,69*
€ 439,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,95*
€ 523,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,05*
€ 508,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 427,03*
€ 508,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 427,02*
€ 508,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,15*
€ 489,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 411,14*
€ 489,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 411,13*
€ 489,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 411,12*
€ 489,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 411,11*
€ 489,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,78*
€ 478,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,69*
€ 435,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10255/75570
ab € 22,82*
Zubehör
Julius vom Hofe
ROA205010ME
ab € 207,50*
Zubehör
Julius vom Hofe
ROA205013ME
ab € 233,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.