Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1025xT600mm Grundregal 5Stahlböden Trgf.200kg orange/verz.HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9147458604
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     ROG206010ME
EAN/GTIN:
     4250623734530
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
einseitig · schraublose Steckmontage · durch die Verwendung von Vierkantrohr-Profilen besonders stand- und verwindungsfest · Gesamtstabilisierung durch Längsverbände und Auflagetraverse · widerstandsfähige Pulverbeschichtung · Fachböden verzinkt mit allseitiger Sicherheitsabkantung · Höhenverstellung im 60-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Boden max. 200 kg · Feldlast max. 2000 kg · Tragfähigkeit versteht sich bei gleichmäßig verteiler Last · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregal 1060 mm, Anbauregal 1025 mm · Tiefen: Bodentiefe + 70 mm Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Feldlast:
1600 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1025 mm
Oberfläche:
reinorange, RAL 2004 / verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Bauart:
einseitig
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: steckregale(hxbxt 2000x1060x600mm, grund regal, grundregal tiefe 600 mm, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
13
Frei Haus
ab € 289,01*
€ 350,53*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,42*
€ 351,23*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,15*
€ 354,19*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,62*
€ 355,56*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,47*
€ 465,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,68*
€ 554,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,95*
€ 535,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 449,93*
€ 535,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 449,92*
€ 535,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,00*
€ 517,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 434,99*
€ 517,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 434,97*
€ 517,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 434,96*
€ 517,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 434,95*
€ 517,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,61*
€ 507,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,47*
€ 462,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10256/75670
ab € 25,61*
Zubehör
Julius vom Hofe
ROA206010ME
ab € 218,37*
Zubehör
Julius vom Hofe
ROA206013ME
ab € 250,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.