Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H3000xB1025xT800mm Anbauregal 7Stahlböden Trgf.200kg orange/verz.HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9147458638
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     ROA308010ME
EAN/GTIN:
     4250623734417
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
einseitig · schraublose Steckmontage · durch die Verwendung von Vierkantrohr-Profilen besonders stand- und verwindungsfest · Gesamtstabilisierung durch Längsverbände und Auflagetraverse · widerstandsfähige Pulverbeschichtung · Fachböden verzinkt mit allseitiger Sicherheitsabkantung · Höhenverstellung im 60-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Boden max. 200 kg · Feldlast max. 2000 kg · Tragfähigkeit versteht sich bei gleichmäßig verteiler Last · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregal 1060 mm, Anbauregal 1025 mm · Tiefen: Bodentiefe + 70 mm Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Feldlast:
2000 kg
Anzahl Fachböden:
7
Breite:
1025 mm
Oberfläche:
reinorange, RAL 2004 / verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Bauart:
einseitig
Tiefe:
800 mm
Höhe:
3000 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: anbauregal, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
17
Frei Haus
ab € 363,05*
€ 435,95*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 318,39*
€ 445,63*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,25*
€ 446,77*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,09*
€ 450,66*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,15*
€ 586,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,15*
€ 697,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,88*
€ 666,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 559,87*
€ 666,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 559,86*
€ 666,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,79*
€ 655,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 550,78*
€ 655,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 550,77*
€ 655,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 550,76*
€ 655,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 550,75*
€ 655,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,01*
€ 642,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,15*
€ 591,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10258/75870
ab € 30,53*
Zubehör
Julius vom Hofe
ROA308013ME
ab € 349,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.