Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H3000xB1025xT500mm Grundregal 7Stahlböden Trgf.20 kg blau/verz.HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9147458641
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     RFG305010ME
EAN/GTIN:
     4250623732321
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
einseitig · schraublose Steckmontage · durch die Verwendung von Vierkantrohr-Profilen besonders stand- und verwindungsfest · Gesamtstabilisierung durch Längsverbände und Auflagetraverse · widerstandsfähige Pulverbeschichtung · Fachböden verzinkt mit allseitiger Sicherheitsabkantung · Höhenverstellung im 60-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Boden max. 200 kg · Feldlast max. 2000 kg · Tragfähigkeit versteht sich bei gleichmäßig verteiler Last · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregal 1060 mm, Anbauregal 1025 mm · Tiefen: Bodentiefe + 70 mm Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Feldlast:
2000 kg
Anzahl Fachböden:
7
Breite:
1025 mm
Oberfläche:
enzianblau, RAL 5010 / verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Bauart:
einseitig
Tiefe:
500 mm
Höhe:
3000 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: grundregal, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,83*
€ 423,33*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 375,02*
€ 446,92*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 326,64*
€ 456,98*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,51*
€ 463,39*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,19*
€ 601,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,76*
€ 716,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,89*
€ 685,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 575,87*
€ 685,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 575,86*
€ 685,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,85*
€ 673,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 565,84*
€ 673,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 565,83*
€ 673,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 565,82*
€ 673,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 565,81*
€ 673,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,74*
€ 657,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,19*
€ 611,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10255/75570
ab € 21,96*
Zubehör
Julius vom Hofe
RFA305010ME
ab € 266,04*
Zubehör
Julius vom Hofe
RFA305013ME
ab € 297,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.