Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H3000xB1025xT600mm Anbauregal 7Stahlböden Trgf.200kg blau/verz.HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9147458644
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     RFA306010ME
EAN/GTIN:
     4250623731881
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
einseitig · schraublose Steckmontage · durch die Verwendung von Vierkantrohr-Profilen besonders stand- und verwindungsfest · Gesamtstabilisierung durch Längsverbände und Auflagetraverse · widerstandsfähige Pulverbeschichtung · Fachböden verzinkt mit allseitiger Sicherheitsabkantung · Höhenverstellung im 60-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Boden max. 200 kg · Feldlast max. 2000 kg · Tragfähigkeit versteht sich bei gleichmäßig verteiler Last · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregal 1060 mm, Anbauregal 1025 mm · Tiefen: Bodentiefe + 70 mm Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Feldlast:
2000 kg
Anzahl Fachböden:
7
Breite:
1025 mm
Oberfläche:
enzianblau, RAL 5010 / verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Bauart:
einseitig
Tiefe:
600 mm
Höhe:
3000 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: anbauregal, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,19*
€ 367,21*
16 Tage
23
Frei Haus
ab € 324,49*
€ 389,84*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 282,72*
€ 398,78*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,50*
€ 406,30*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,34*
€ 524,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,63*
€ 624,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,14*
€ 601,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 505,13*
€ 601,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 505,11*
€ 601,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,63*
€ 588,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 494,62*
€ 588,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 494,61*
€ 588,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 494,60*
€ 588,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 494,58*
€ 588,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,14*
€ 574,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,34*
€ 529,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10256/75670
ab € 25,12*
Zubehör
Julius vom Hofe
RFA306013ME
ab € 313,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.