Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1025xT2x800mm Grundregal 10Bd. Trgf.200kg enzianblau/verz.HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147458662
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     RFG208010MD
EAN/GTIN:
     4250623732079
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
zweiseitig · schraublose Steckmontage · durch die Verwendung von Vierkantrohr-Profilen besonders stand- und verwindungsfest · Gesamtstabilisierung durch Längsverbände und Auflagetraverse · widerstandsfähige Pulverbeschichtung · Fachböden verzinkt mit allseitiger Sicherheitsabkantung · Höhenverstellung im 60-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Boden max. 200 kg · Feldlast max. 2000 kg · Tragfähigkeit versteht sich bei gleichmäßig verteiler Last · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregal 1060 mm, Anbauregal 1025 mm · Tiefen: Bodentiefe + 105 mm · ¹Bitte beachten: Bei Bestellung von Zusatzböden für die Regalausführung "zweiseitig" die entsprechende Menge Fachböden bestellen! Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Feldlast:
3200 kg
Anzahl Fachböden:
10
Breite:
1025 mm
Oberfläche:
enzianblau, RAL 5010 / verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Bauart:
zweiseitig
Tiefe:
2 x 800 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: grundregal, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,49*
€ 618,73*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,49*
€ 668,39*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 483,82*
€ 669,01*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 578,80*
€ 675,20*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 590,0564*
€ 686,4864*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,39*
€ 795,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,16*
€ 770,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 647,15*
€ 770,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 647,14*
€ 770,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,85*
€ 751,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 631,84*
€ 751,89
pro Stück
ab 7 Stück
€ 631,82*
€ 751,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 631,81*
€ 751,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 631,80*
€ 751,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,55*
€ 733,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,49*
€ 681,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10258/75870
ab € 30,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.