Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1025xT2x800mm Anbauregal 10Bd. Trgf.200kg enzianblau/verz.HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147458663
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     RFA208010MD
EAN/GTIN:
     4250623731591
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
zweiseitig · schraublose Steckmontage · durch die Verwendung von Vierkantrohr-Profilen besonders stand- und verwindungsfest · Gesamtstabilisierung durch Längsverbände und Auflagetraverse · widerstandsfähige Pulverbeschichtung · Fachböden verzinkt mit allseitiger Sicherheitsabkantung · Höhenverstellung im 60-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Boden max. 200 kg · Feldlast max. 2000 kg · Tragfähigkeit versteht sich bei gleichmäßig verteiler Last · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregal 1060 mm, Anbauregal 1025 mm · Tiefen: Bodentiefe + 105 mm · ¹Bitte beachten: Bei Bestellung von Zusatzböden für die Regalausführung "zweiseitig" die entsprechende Menge Fachböden bestellen! Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Feldlast:
3200 kg
Anzahl Fachböden:
10
Breite:
1025 mm
Oberfläche:
enzianblau, RAL 5010 / verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Bauart:
zweiseitig
Tiefe:
2 x 800 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: vom hofe steckregal anbau, anbau regal, anbauregal julius vom hofe, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,58*
€ 552,76*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,93*
€ 595,42*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 505,65*
€ 595,99*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 516,7148*
€ 605,7948*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 466,45*
€ 625,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,42*
€ 708,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,44*
€ 682,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 573,43*
€ 682,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 573,42*
€ 682,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,86*
€ 669,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 562,85*
€ 669,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 562,83*
€ 669,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 562,82*
€ 669,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 562,81*
€ 669,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,12*
€ 655,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,93*
€ 602,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10258/75870
ab € 30,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.