Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB1025xT2x500mm Grundregal 12Bd. Trgf.200kg enzianblau/verz.HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147458674
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     RFG255010MD
EAN/GTIN:
     4250623732154
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
zweiseitig · schraublose Steckmontage · durch die Verwendung von Vierkantrohr-Profilen besonders stand- und verwindungsfest · Gesamtstabilisierung durch Längsverbände und Auflagetraverse · widerstandsfähige Pulverbeschichtung · Fachböden verzinkt mit allseitiger Sicherheitsabkantung · Höhenverstellung im 60-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Boden max. 200 kg · Feldlast max. 2000 kg · Tragfähigkeit versteht sich bei gleichmäßig verteiler Last · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregal 1060 mm, Anbauregal 1025 mm · Tiefen: Bodentiefe + 105 mm · ¹Bitte beachten: Bei Bestellung von Zusatzböden für die Regalausführung "zweiseitig" die entsprechende Menge Fachböden bestellen! Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Feldlast:
3600 kg
Anzahl Fachböden:
12
Breite:
1025 mm
Oberfläche:
enzianblau, RAL 5010 / verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Bauart:
zweiseitig
Tiefe:
2 x 500 mm
Höhe:
2500 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: grundregal, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,39*
€ 648,47*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 579,40*
€ 679,56*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 489,51*
€ 680,19*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 586,72*
€ 686,21*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 597,2692*
€ 697,5592*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,56*
€ 808,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,74*
€ 783,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 658,73*
€ 783,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 658,72*
€ 783,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,27*
€ 764,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 642,26*
€ 764,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 642,25*
€ 764,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 642,24*
€ 764,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 642,23*
€ 764,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,77*
€ 748,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,40*
€ 689,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10255/75570
ab € 21,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.