Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H3000xB1325xT800mm Grundregal 7Stahlböden Trgf.200kg orange/verz.HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147458737
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     ROG308013ME
EAN/GTIN:
     4250623734912
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
einseitig · schraublose Steckmontage · durch die Verwendung von Vierkantrohr-Profilen besonders stand- und verwindungsfest · Gesamtstabilisierung durch Längsverbände und Auflagetraverse · widerstandsfähige Pulverbeschichtung · Fachböden verzinkt mit allseitiger Sicherheitsabkantung · Höhenverstellung im 60-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Boden max. 200 kg · Tragfähigkeit versteht sich bei gleichmäßig verteiler Last · Regal-Außenmaße: ·Breiten: Grundregal 1360 mm, Anbauregal 1325 mm · Tiefen: Bodentiefe + 70 mm · Bitte beachten: Bei Bestellung von Zusatzböden für die Regalausführung „zweiseitig“ die entsprechende Menge Fachböden bestellen! Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Feldlast:
2000 kg
Anzahl Fachböden:
7
Breite:
1325 mm
Oberfläche:
reinorange, RAL 2004 / verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Bauart:
einseitig
Tiefe:
800 mm
Höhe:
3000 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: vom hofe grundregal, grund regal, grundregal h 3000mm, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
14
Frei Haus
ab € 472,88*
€ 558,13*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,15*
€ 561,73*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,34*
€ 566,15*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,29*
€ 568,33*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 665,53*
€ 762,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,47*
€ 907,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,14*
€ 891,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 749,12*
€ 891,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 749,11*
€ 891,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,54*
€ 840,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 706,53*
€ 840,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 706,52*
€ 840,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 706,51*
€ 840,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 706,50*
€ 840,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,98*
€ 822,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,53*
€ 791,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13258/75870
ab € 34,32*
Zubehör
Julius vom Hofe
ROA308010ME
ab € 343,25*
Zubehör
Julius vom Hofe
ROA308013ME
ab € 373,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.