Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil L2500xB40xT40mm verz.silber 10 St./Karton


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9147458934
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20069804
EAN/GTIN:
     4026212099119
Suchbegriffe:
Profil Schraubregal
Schraubregal Profil
Selbstbauregalwinkelprofil
Winkelprofil Selbstbauregal
für den universellen Einsatz · Basis für maßgeschneiderte Regale
Weitere Informationen:
Profil:
ML 40
Länge:
2500 mm
Inhalt:
10 St.
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Breite:
40 mm
Stärke:
2 mm
Lochung:
beidseitig 17 x 7,5 mm im 25 mm Raster
Tiefe:
40 mm
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: winkelprofil selbstbauregal, Regal, Systemprofil, Systemprofile, Winkelprofil, Winkelprofile
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,67*
€ 178,36*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,86*
€ 179,52*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 125,61*
€ 181,35*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,10*
€ 194,55*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,86*
€ 195,31*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 179,52*
€ 213,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 178,37*
€ 212,26
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 178,36*
€ 212,25
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 178,35*
€ 212,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 167,78*
€ 199,66
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 167,77*
€ 199,65
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 167,76*
€ 199,63
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 167,75*
€ 199,62
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 167,74*
€ 199,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 161,58*
€ 192,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 144,86*
€ 172,38
pro Paket
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
20084543
ab € 1,34*
Zubehör
META
20084545
ab € 3,07*
Zubehör
META
2001900
ab € 0,37*
Zubehör
META
20073581
ab € 0,19*
Zubehör
META
20084890
ab € 4,13*
Zubehör
META
20084891
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.