| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9147459364 Herst.-Nr.: E10030M/040 EAN/GTIN: 4250623766531 |
| |
|
| | |
| Edelstahl, V2A (Werkstoff 4301) · geschlossen · Tragfähigkeit 200 kg · mit 4 Fachbodenträgern · für Edelstahlregal Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 200 kg | Breite: | 1000 mm | Ausführung: | für Edelstahlregal | Material: | Edelstahl | Tiefe: | 300 mm | Marke: | VOM HOFE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Fachboden für Hygiene-Steckregal, Fachboden für Lebensmittelregal, Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden edelstahl, fachboden für steckregal, julius vom hofe fachboden, Ablageboden, Einlegeboden, Fachböden für Steckregal, Regalboden, Regalböden, Zusatzboden |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 40 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,93* | € 79,21* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,36* | € 79,59* | | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,62* | € 81,04* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 64,82* | € 81,29* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,54* | € 87,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|