| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9147459374 Herst.-Nr.: E10050M/040 EAN/GTIN: 4250623766555 |
| |
|
| | |
| Edelstahl, V2A (Werkstoff 4301) · geschlossen · Tragfähigkeit 200 kg · mit 4 Fachbodenträgern · für Edelstahlregal Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 200 kg | Breite: | 1000 mm | Ausführung: | für Edelstahlregal | Material: | Edelstahl | Tiefe: | 500 mm | Marke: | VOM HOFE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Fachboden für Hygiene-Steckregal, Fachboden für Lebensmittelregal, Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden 1000 x 500 mm, fachboden für steckregal, fachboden edelstahl, Ablageboden, Einlegeboden, Fachböden für Steckregal, Regalboden, Regalböden, Zusatzboden |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 40 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,70* | € 101,55* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,07* | € 102,05* | | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,70* | € 104,01* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 84,77* | € 105,29* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,90* | € 105,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|