| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9147461404 Herst.-Nr.: K10040ESD/040 EAN/GTIN: 4250623774383 |
| |
|
| | |
| für Steckregalsystem Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 145 kg | Breite: | 1000 mm | Oberfläche: | ableitfähig | Farbe: | grau, ähnlich RAL 7035 | Marke: | VOM HOFE | Ausführung: | für ESD-Regal | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 400 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Wandverankerung für ESD-Regal, Zusatzboden für ESD-Regal, fachboden 1000x400mm, fachboden für steckregal, fachboden stahl, Ablageboden, Einlegeboden, Fachböden für Steckregal, Regalboden, Regalböden, Zusatzboden |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,85* | € 39,67* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 29,02* | € 39,86* | | | | Lager 2431 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 30,38* | € 41,83* | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 26,38* | € 41,85* | | | | | 48 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,77* | € 42,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|