Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenbodenregal H2000xB1300xT500mm Anbauregal 5 Wannenböden Trgf.200kg verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9147462110
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA20513AW
EAN/GTIN:
     4250623715973
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Gebinderegal
Kleingebinderegal
leichte Montage durch Steckbauweise · stabiler Ständerrahmen aus 50 mm T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen, verzinkt · Wannenböden mit dichtgeschweißten Ecken und 50 mm hoher Sicherheitsaufkantung · Tragfähigkeit pro Boden 200 kg · Böden im 25 mm Raster höhenverstellbar · Regal-Außenbreiten · Grundregal 1060 bzw. 1360 mm · Anbauregal 1025 bzw. 1310 mm · Regal-Außentiefe: 535 mm · optimale Lagerung von Flüssigkeits-Gebinden in geschweißten Wannenböden · Optimale Lagerung von Flüssigkeitsgebinden in geschweißten Wannenböden. Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
1300 mm
Ausstattung:
5 Wannenböden
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Tiefe:
500 mm
Höhe:
2000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Umweltregal, Wannenbodenregal, Steck-Regal, Steckregal, vom hofe steckregal anbau, anbau regal, anbauregal julius vom hofe, Gefahrstofflagerung, Wannenbodenregale
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,89*
€ 368,43*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 270,87*
€ 375,69*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,49*
€ 382,22*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,38*
€ 382,59*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 324,32*
€ 383,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,22*
€ 454,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,90*
€ 438,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 368,88*
€ 438,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 368,87*
€ 438,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,22*
€ 419,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 352,21*
€ 419,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 352,20*
€ 419,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 352,19*
€ 419,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 352,18*
€ 419,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,54*
€ 407,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,49*
€ 386,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13050W/040
ab € 48,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.