| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9147462111 Herst.-Nr.: HZA20613AW EAN/GTIN: 4250623716178 |
| |
|
| | |
| leichte Montage durch Steckbauweise · stabiler Ständerrahmen aus 50 mm T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen, verzinkt · Wannenböden mit dichtgeschweißten Ecken und 50 mm hoher Sicherheitsaufkantung · Tragfähigkeit pro Boden 200 kg · Böden im 25 mm Raster höhenverstellbar · Regal-Außenbreiten · Grundregal 1060 bzw. 1360 mm · Anbauregal 1025 bzw. 1310 mm · Regal-Außentiefe: 535 mm · optimale Lagerung von Flüssigkeits-Gebinden in geschweißten Wannenböden · Optimale Lagerung von Flüssigkeitsgebinden in geschweißten Wannenböden. Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt Weitere Informationen: | | Breite: | 1300 mm | Ausstattung: | 5 Wannenböden | Ausführung: | Anbauregal | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 200 kg | Tiefe: | 600 mm | Höhe: | 2000 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 317,29* | € 380,39* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 353,75* | € 412,87* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 314,18* | € 416,82* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 358,27* | € 422,18* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 330,10* | € 423,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|