Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenbodenregal H2500xB1000xT600mm Anbauregal 6 Wannenböden Trgf.200kg verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147462138
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA25610AW
EAN/GTIN:
     4250623717069
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Gebinderegal
Kleingebinderegal
leichte Montage durch Steckbauweise · stabiler Ständerrahmen aus 50 mm T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen, verzinkt · Wannenböden mit dichtgeschweißten Ecken und 50 mm hoher Sicherheitsaufkantung · Tragfähigkeit pro Boden 200 kg · Böden im 25 mm Raster höhenverstellbar · Bodenbreiten 1000 und 1300 mm · Bodentiefen 400, 500 und 600 mm · Regal-Außenbreiten · Grundregal 1060 bzw. 1360 mm · Anbauregal 1025 bzw. 1310 mm · Regal-Außentiefe: 535 mm · optimale Lagerung von Flüssigkeits-Gebinden in geschweißten Wannenböden Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Ausstattung:
6 Wannenböden
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2500 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Umweltregal, Wannenbodenregal, Steck-Regal, Steckregal, anbauregal, Gefahrstofflagerung, Wannenbodenregale
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,71*
€ 406,93*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 301,66*
€ 415,75*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,54*
€ 444,88*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,55*
€ 445,29*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,25*
€ 448,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,88*
€ 529,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,57*
€ 515,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 433,55*
€ 515,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 433,54*
€ 515,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,27*
€ 492,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 414,26*
€ 492,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 414,25*
€ 492,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 414,24*
€ 492,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 414,23*
€ 492,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,10*
€ 484,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,54*
€ 455,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10060W/040
ab € 43,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.