Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspann-Steckregal H3000xB2000xT600mm Grundregal 5 Spanplattenböden Trgf.400kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147465274
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     15764
EAN/GTIN:
     4004514215505
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
mit Spanplattenböden ∙ voll steckbares, verzinktes Regalsystem für alle sperrigen Güter von leichter bis mittlerer Belastung ∙ zerlegter T-Profilrahmen mit steckbaren Verbinderblechen ∙ Spanplatten-Böden, Tragfähigkeit 400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) ∙ Höhenverstellung im 25-mm-Raster ∙ Aussteifung durch stabile Holme, Höhe 65 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Spanplattenböden · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
3000 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
5
Tragfähigkeit:
400 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
2000 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, multiplus regal, Regal, Weitspannregale, Weitspannsteckregale, Weitspann-Steckregale
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,85*
€ 523,71*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,80*
€ 523,72*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 478,74*
€ 552,29*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 493,74*
€ 558,95*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 684,66*
€ 759,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,90*
€ 904,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,57*
€ 895,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 752,56*
€ 895,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 752,55*
€ 895,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,80*
€ 870,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 731,79*
€ 870,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 731,78*
€ 870,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 731,77*
€ 870,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 731,76*
€ 870,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,76*
€ 856,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,66*
€ 814,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15751
ab € 289,55*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15753
ab € 304,82*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15755
ab € 320,58*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15757
ab € 356,78*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15761
ab € 357,34*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15763
ab € 382,46*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15765
ab € 406,96*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15767
ab € 457,06*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15771
ab € 449,91*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15773
ab € 477,82*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15775
ab € 505,45*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15777
ab € 557,63*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15781
ab € 412,97*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15783
ab € 437,99*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15785
ab € 456,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.