Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspann-Steckregal H2000xB2500xT600mm Grundregal 3 Spanplattenböden Trgf.400kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147465292
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     15574
EAN/GTIN:
     4004514200464
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
mit Spanplattenböden ∙ voll steckbares, verzinktes Regalsystem für alle sperrigen Güter von leichter bis mittlerer Belastung ∙ zerlegter T-Profilrahmen mit steckbaren Verbinderblechen ∙ Spanplatten-Böden, Tragfähigkeit 400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) ∙ Höhenverstellung im 25-mm-Raster ∙ Aussteifung durch stabile Holme, Höhe 65 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Spanplattenböden · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
2500 mm
Tiefe:
600 mm
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
3
Tragfähigkeit:
400 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
1200 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, multiplus regal, Regal, Weitspannregale, Weitspannsteckregale, Weitspann-Steckregale
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,44*
€ 366,43*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,50*
€ 366,44*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,65*
€ 377,61*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 331,24*
€ 389,74*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,67*
€ 519,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,51*
€ 618,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,10*
€ 601,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 505,08*
€ 601,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 505,07*
€ 601,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,49*
€ 583,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 490,48*
€ 583,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 490,46*
€ 583,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 490,45*
€ 583,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 490,44*
€ 583,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,37*
€ 570,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,67*
€ 547,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15541
ab € 174,12*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15543
ab € 184,44*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15545
ab € 195,34*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15547
ab € 216,90*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15551
ab € 217,89*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15553
ab € 231,74*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15555
ab € 246,96*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15557
ab € 276,67*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15561
ab € 270,83*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15563
ab € 287,64*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15565
ab € 304,93*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15567
ab € 337,96*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15571
ab € 251,97*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15573
ab € 265,73*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15575
ab € 276,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.