Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT300mm Anbauregal 5Stahlböd. Trgf.150kg lichtgrau SCHULTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147466061
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     32635
EAN/GTIN:
     4004514203809
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem in Modulbauweise · pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · stabiler, zerlegter T-Profilrahmen mit steckbaren Verbinderblechen · Fachböden 150 kg Tragfähigkeit pro Boden (bei gleichmäßig verteilter Last) · Fachböden H 25 mm mit optimiertem Kastenprofil, im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Längs - Aussteifung mittels Diagonalkreuz mit Spannschlössern Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Feldlast:
1300 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
lichtgrau, RAL 7035
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
300 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
SCHULTE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, multiplus regal, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,40*
€ 114,52*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,46*
€ 114,81*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 93,40*
€ 118,33*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,08*
€ 125,49*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,55*
€ 178,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,02*
€ 211,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,77*
€ 206,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,76*
€ 206,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 173,75*
€ 206,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,07*
€ 192,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 162,06*
€ 192,85
pro Stück
ab 7 Stück
€ 162,05*
€ 192,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 162,03*
€ 192,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 162,02*
€ 192,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,45*
€ 188,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,55*
€ 172,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SCHULTE Lagertechnik
32630
ab € 122,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.