Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H3000xB1000xT300mm Grundregal 7Stahlböd. Trgf.150kg lichtgrau SCHULTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147466064
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     32632
EAN/GTIN:
     4004514203762
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem in Modulbauweise · pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · stabiler, zerlegter T-Profilrahmen mit steckbaren Verbinderblechen · Fachböden 150 kg Tragfähigkeit pro Boden (bei gleichmäßig verteilter Last) · Fachböden H 25 mm mit optimiertem Kastenprofil, im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Längs - Aussteifung mittels Diagonalkreuz mit Spannschlössern Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Feldlast:
2300 kg
Anzahl Fachböden:
7
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
lichtgrau, RAL 7035
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
300 mm
Höhe:
3000 mm
Marke:
SCHULTE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, multiplus regal grundregal, multiplus regal, grundregal 300 mm tief, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,80*
€ 231,70*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,62*
€ 231,71*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 201,68*
€ 244,92*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,00*
€ 259,67*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,07*
€ 339,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,34*
€ 403,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,73*
€ 387,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 325,72*
€ 387,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 325,71*
€ 387,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,55*
€ 370,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 311,54*
€ 370,73
pro Stück
ab 7 Stück
€ 311,53*
€ 370,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 311,52*
€ 370,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 311,51*
€ 370,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,67*
€ 366,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,07*
€ 335,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
32637
ab € 127,84*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
30480
ab € 3,70*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
32361-25
ab € 6,23*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
32363-25
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.