Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregalsystem H3000xB1000xT300mm Grundregal 7Stahlböd. Trgf.150kg verz./blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147466094
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12732-B
EAN/GTIN:
     4004514279637
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem in Modulbauweise · stabiler, zerlegter T-Profilrahmen, mit steckbaren Verbinderblechen, pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010 · Fachböden verzinkt, 150 kg Tragfähigkeit pro Boden (bei gleichmäßig verteilter Last) · Fachböden H 25 mm mit optimiertem Kastenprofil, im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Längs-Aussteifung mittels Diagonalkreuz mit Spannschlössern Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Feldlast:
2300 kg
Anzahl Fachböden:
7
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt/enzianblau, RAL 5010
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
300 mm
Höhe:
3000 mm
Marke:
SCHULTE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, multiplus regal grundregal, multiplus regal, grundregal 300 mm tief, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,44*
€ 228,11*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,99*
€ 228,12*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 197,98*
€ 241,21*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,70*
€ 255,82*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,76*
€ 276,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,72*
€ 329,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,83*
€ 322,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,82*
€ 322,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 270,81*
€ 322,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,51*
€ 299,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 251,50*
€ 299,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 251,49*
€ 299,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 251,48*
€ 299,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 251,47*
€ 299,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,94*
€ 298,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,76*
€ 269,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.