Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregalsystem H3000xB1000xT400mm Grundregal 7Stahlböd. Trgf.150kg verz./blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147466100
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12742-B
EAN/GTIN:
     4004514280084
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem in Modulbauweise · stabiler, zerlegter T-Profilrahmen, mit steckbaren Verbinderblechen, pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010 · Fachböden verzinkt, 150 kg Tragfähigkeit pro Boden (bei gleichmäßig verteilter Last) · Fachböden H 25 mm mit optimiertem Kastenprofil, im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Längs-Aussteifung mittels Diagonalkreuz mit Spannschlössern Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Feldlast:
2300 kg
Anzahl Fachböden:
7
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt/enzianblau, RAL 5010
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
400 mm
Höhe:
3000 mm
Marke:
SCHULTE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, steckregal h3000xb1000xt400mm, multiplus regal, multiplus regal grundregal, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,18*
€ 244,54*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,25*
€ 244,55*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 212,98*
€ 258,52*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,18*
€ 273,86*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,98*
€ 289,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,35*
€ 344,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,83*
€ 335,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 281,82*
€ 335,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 281,80*
€ 335,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,98*
€ 312,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 262,97*
€ 312,93
pro Stück
ab 7 Stück
€ 262,96*
€ 312,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 262,95*
€ 312,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 262,94*
€ 312,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,32*
€ 308,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,98*
€ 284,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12747-B
ab € 136,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.