Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB750xT600mm Grundregal 6 Stahlböden Trgf.250kg verz.SCHULTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147466217
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12961-75
EAN/GTIN:
     4004514237859
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem in Modulbauweise · verzinkt · stabiler, zerlegter T-Profilrahmen mit steckbaren Verbinderblechen · Fachböden 250 kg Tragfähigkeit pro Boden (bei gleichmäßiger verteilter Last) · Fachböden H 40 mm mit optimiertem Kastenprofil, im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Längs-Aussteifung mittels Diagonalkreuz mit Spannschlössern · Fachbodenbreite 750 mm Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
250 kg
Feldlast:
1700 kg
Anzahl Fachböden:
6
Breite:
750 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2500 mm
Marke:
SCHULTE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,40*
€ 206,70*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,71*
€ 206,72*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 178,32*
€ 218,18*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,86*
€ 231,26*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,13*
€ 304,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,87*
€ 362,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,82*
€ 352,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 295,80*
€ 352,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 295,79*
€ 351,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,81*
€ 329,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 276,79*
€ 329,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 276,78*
€ 329,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 276,77*
€ 329,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 276,76*
€ 329,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,40*
€ 327,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,13*
€ 298,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12966-75
ab € 123,69*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12392-40
ab € 5,76*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12393-40
ab € 7,12*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12394-40
ab € 8,58*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12395-40
ab € 9,88*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
17306-B
ab € 14,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.