Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H3000xB750xT600mm Grundregal 7 Stahlböden Trgf.250kg verz.SCHULTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147466219
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12962-75
EAN/GTIN:
     4004514237866
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem in Modulbauweise · verzinkt · stabiler, zerlegter T-Profilrahmen mit steckbaren Verbinderblechen · Fachböden 250 kg Tragfähigkeit pro Boden (bei gleichmäßiger verteilter Last) · Fachböden H 40 mm mit optimiertem Kastenprofil, im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Längs-Aussteifung mittels Diagonalkreuz mit Spannschlössern · Fachbodenbreite 750 mm Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
250 kg
Feldlast:
2300 kg
Anzahl Fachböden:
7
Breite:
750 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
600 mm
Höhe:
3000 mm
Marke:
SCHULTE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,27*
€ 248,78*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,59*
€ 248,79*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 215,59*
€ 262,81*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,76*
€ 278,74*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,33*
€ 362,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,22*
€ 431,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,64*
€ 416,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 349,63*
€ 416,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 349,62*
€ 416,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,65*
€ 397,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 333,64*
€ 397,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 333,63*
€ 397,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 333,62*
€ 397,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 333,61*
€ 397,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,76*
€ 392,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,33*
€ 358,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12967-75
ab € 147,86*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12392-40
ab € 5,74*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12393-40
ab € 7,15*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12394-40
ab € 8,58*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12395-40
ab € 9,93*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
17306-B
ab € 14,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.