Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB750xT800mm Grundregal 6 Stahlböden Trgf.250kg verz.SCHULTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147466224
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12981-75
EAN/GTIN:
     4004514237910
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem in Modulbauweise · verzinkt · stabiler, zerlegter T-Profilrahmen mit steckbaren Verbinderblechen · Fachböden 250 kg Tragfähigkeit pro Boden (bei gleichmäßiger verteilter Last) · Fachböden H 40 mm mit optimiertem Kastenprofil, im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Längs-Aussteifung mittels Diagonalkreuz mit Spannschlössern · Fachbodenbreite 750 mm Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
250 kg
Feldlast:
1700 kg
Anzahl Fachböden:
6
Breite:
750 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
800 mm
Höhe:
2500 mm
Marke:
SCHULTE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,27*
€ 247,64*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,96*
€ 247,65*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 213,06*
€ 261,85*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,74*
€ 277,28*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,46*
€ 360,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,16*
€ 428,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,16*
€ 414,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 348,14*
€ 414,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 348,13*
€ 414,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,55*
€ 394,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 331,54*
€ 394,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 331,53*
€ 394,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 331,52*
€ 394,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 331,50*
€ 394,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,65*
€ 389,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,46*
€ 353,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12986-75
ab € 152,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.