Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT500mm Anbauregal 5 Stahlböden Trgf.250kg verz.SCHULTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147466238
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12955
EAN/GTIN:
     4004514202970
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem in Modulbauweise · verzinkt · stabiler, zerlegter T-Profilrahmen mit steckbaren Verbinderblechen · Fachböden 250 kg Tragfähigkeit pro Boden (bei gleichmäßiger verteilter Last) · Fachböden H 40 mm mit optimiertem Kastenprofil, im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Längs-Aussteifung mittels Diagonalkreuz mit Spannschlössern · Fachbodenbreite 1000 mm Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
250 kg
Feldlast:
1300 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
500 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
SCHULTE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 109,54*
€ 139,84*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,77*
€ 147,17*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 122,14*
€ 153,44*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 127,76*
€ 160,00*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,75*
€ 227,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,35*
€ 270,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,72*
€ 266,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,71*
€ 266,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 223,70*
€ 266,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,05*
€ 246,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 207,04*
€ 246,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 207,03*
€ 246,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 207,02*
€ 246,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 207,00*
€ 246,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,09*
€ 245,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,75*
€ 221,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
17350-B
ab € 17,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.