Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1300xT500mm Grundregal 5 Stahlböden Trgf.250kg verz.SCHULTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147466267
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12950-130
EAN/GTIN:
     4004514217844
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem in Modulbauweise · verzinkt · stabiler, zerlegter T-Profilrahmen mit steckbaren Verbinderblechen · Fachböden 250 kg Tragfähigkeit pro Boden (bei gleichmäßiger verteilter Last) · Fachböden H 40 mm mit optimiertem Kastenprofil, im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Längs-Aussteifung mittels Diagonalkreuz mit Spannschlössern · Fachbodenbreite 1300 mm Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
250 kg
Feldlast:
1300 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1300 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
500 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
SCHULTE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,93*
€ 206,58*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,73*
€ 208,80*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 181,40*
€ 219,68*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,59*
€ 229,53*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,40*
€ 306,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,42*
€ 364,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,73*
€ 347,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 291,72*
€ 347,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 291,71*
€ 347,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,12*
€ 333,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 280,10*
€ 333,32
pro Stück
ab 7 Stück
€ 280,09*
€ 333,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 280,08*
€ 333,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 280,07*
€ 333,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,48*
€ 330,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,40*
€ 302,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
10497
ab € 2,69*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12935-130
ab € 111,23*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12945-130
ab € 123,49*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12955-130
ab € 136,12*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12965-130
ab € 150,00*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12985-130
ab € 194,14*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12936-130
ab € 134,58*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12946-130
ab € 149,89*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12956-130
ab € 165,21*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12966-130
ab € 179,38*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12986-130
ab € 237,55*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12937-130
ab € 161,38*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12947-130
ab € 179,41*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12957-130
ab € 197,17*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12967-130
ab € 214,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.