Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H3000xB750xT500mm Grundregal 7Stahlböd. Trgf.250kg verz./blau SCHULTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147466311
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12952-75-B
EAN/GTIN:
     4004514283177
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem in Modulbauweise · stabiler, zerlegter T-Profilrahmen mit steckbaren Verbinderblechen, pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010 · Fachböden verzinkt, 250 kg Tragfähigkeit pro Boden (bei gleichmäßiger verteilter Last) · Fachböden H 40 mm mit optimiertem Kastenprofil, im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Längs-Aussteifung mittels Diagonalkreuz mit Spannschlössern · Fachbodenbreite 750 mm Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
250 kg
Feldlast:
2300 kg
Anzahl Fachböden:
7
Breite:
750 mm
Oberfläche:
verzinkt/enzianblau RAL 5010
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
500 mm
Höhe:
3000 mm
Marke:
SCHULTE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, multiplus regal, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 243,68*
€ 297,10*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,97*
€ 307,27*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 222,65*
€ 308,99*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,95*
€ 310,52*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,32*
€ 329,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,27*
€ 365,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,60*
€ 350,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 294,59*
€ 350,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 294,58*
€ 350,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,40*
€ 333,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 280,39*
€ 333,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 280,38*
€ 333,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 280,37*
€ 333,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 280,36*
€ 333,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,03*
€ 330,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,97*
€ 302,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.