Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H3000xB750xT800mm Grundregal 7Stahlböd. Trgf.250kg verz./blau SCHULTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147466325
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12982-75-B
EAN/GTIN:
     4004514284181
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem in Modulbauweise · stabiler, zerlegter T-Profilrahmen mit steckbaren Verbinderblechen, pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010 · Fachböden verzinkt, 250 kg Tragfähigkeit pro Boden (bei gleichmäßiger verteilter Last) · Fachböden H 40 mm mit optimiertem Kastenprofil, im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Längs-Aussteifung mittels Diagonalkreuz mit Spannschlössern · Fachbodenbreite 750 mm Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
250 kg
Feldlast:
2300 kg
Anzahl Fachböden:
7
Breite:
750 mm
Oberfläche:
verzinkt/enzianblau RAL 5010
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
800 mm
Höhe:
3000 mm
Marke:
SCHULTE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, multiplus regal, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 277,06*
€ 335,44*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,00*
€ 355,44*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 273,72*
€ 370,10*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,17*
€ 372,10*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,57*
€ 375,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,10*
€ 442,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,58*
€ 429,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 360,57*
€ 429,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 360,56*
€ 429,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,94*
€ 410,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 344,93*
€ 410,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 344,92*
€ 410,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 344,91*
€ 410,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 344,89*
€ 410,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,51*
€ 405,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,17*
€ 371,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.