Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1300xT500mm Grundregal 5Stahlböd. Trgf.250kg verz./blauSCHULTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147466367
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12950-130-B
EAN/GTIN:
     4004514282996
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem in Modulbauweise · stabiler, zerlegter T-Profilrahmen mit steckbaren Verbinderblechen, pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010 · Fachböden verzinkt, 250 kg Tragfähigkeit pro Boden (bei gleichmäßiger verteilter Last) · Fachböden H 40 mm mit optimiertem Kastenprofil, im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Längs-Aussteifung mittels Diagonalkreuz mit Spannschlössern · Fachbodenbreite 1300 mm Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
250 kg
Feldlast:
1300 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1300 mm
Oberfläche:
verzinkt/enzianblau RAL 5010
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
500 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
SCHULTE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, multiplus regal, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 212,06*
€ 260,61*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 193,46*
€ 270,43*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,09*
€ 276,24*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,66*
€ 276,88*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,29*
€ 289,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,88*
€ 329,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,94*
€ 321,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 269,93*
€ 321,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 269,92*
€ 321,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,60*
€ 298,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 250,59*
€ 298,20
pro Stück
ab 7 Stück
€ 250,58*
€ 298,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 250,57*
€ 298,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 250,56*
€ 298,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,26*
€ 297,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,66*
€ 268,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.