Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank H1950xB1000xT500mm grau/ taubenblau NCS 4 Fbd.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9148425845
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STS 19105 -45
EAN/GTIN:
     4045537013587
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
stabile Stahlblechkonstruktion, punktgeschweißt mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Schiebetüren in stabiler Schienenführung auf Kugellagerrollen laufend · verzinkte Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Tragfähigkeit 75 kg · Gesamttragfähigkeit 700 kg · Türen mit Dreh-Druckzylinder abschließbar Weitere technische Eigenschaften: · ohne Trennwand / Böden: 4 · Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Türen:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Korpus:
anthrazitgrau, RAL 7016
Breite:
1000 mm
Gesamttragfähigkeit:
700 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank, Aktenschrank, Schiebetürenschränke, Stahlschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,48*
€ 610,41*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 517,23*
€ 610,98*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 490,00*
€ 615,85*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 592,6128*
€ 692,3528*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 616,48*
€ 721,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,41*
€ 726,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,44*
€ 702,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 590,43*
€ 702,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 590,42*
€ 702,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,01*
€ 687,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 578,00*
€ 687,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 577,99*
€ 687,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 577,98*
€ 687,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 577,96*
€ 687,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,99*
€ 669,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,48*
€ 614,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.