Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriematte Rl.10m L10000xB600xS12,5mm fein gefräst schwarz PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9149455200
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     90015
EAN/GTIN:
     4250619602515
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatzmatte pvc schwarz
arbeitsplatz-bodenbelag pvc
schwarz · Rost aus 100% Recycling-PVC, dadurch besonders günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis · gute Rutschsicherheit an Arbeitsplätzen durch geriffelte Profilierung des Obermaterials · Stärke 12,5 mm · Gewicht 5,5 kg/m² · Rutschhemmung R10/V 10 nach DIN 51130 Weitere technische Eigenschaften: · Material: PVC
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Länge:
10000 mm
Oberfläche:
fein gefräst
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Rolle 10 m
Stärke:
12,5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz bodenbelag, Bodenbeläge, Fußbodenbelag, Industriematten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,80*
€ 475,28*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,11*
€ 475,72*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,80*
€ 482,05*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,28*
€ 486,01*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,70*
€ 487,91*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 475,28*
€ 565,58
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 459,86*
€ 547,23
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 459,85*
€ 547,22
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 459,84*
€ 547,21
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 439,20*
€ 522,65
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 439,19*
€ 522,64
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 439,18*
€ 522,62
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 439,17*
€ 522,61
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 439,16*
€ 522,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 432,22*
€ 514,34
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 410,80*
€ 488,85
pro Rolle
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99020
ab € 10,23*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99019
ab € 9,32*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99021
ab € 12,86*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99010
ab € 11,53*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99011
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.