Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter 7 Stufen GFK Gesamt-H.2400mm Kunststoff-Ablageschale ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9150462296
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40435
EAN/GTIN:
     4003866404353
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) für besonders hohe chemische Beständigkeit · Holme aus GFK · Stufen 80 mm tief, aus Aluminium geriffelt · gebördelte Stufen-Holmverbindung · für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme · Sicherheitsplattform ca. 250 x 250 mm · Kunststoff-Ablageschale · zusammengeklappt nur 88 mm breit · max. Gesamtbelastung 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Stufentiefe: 80mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
7
Arbeitshöhe bis ca.:
3600 mm
Plattformhöhe:
1600 mm
Gesamthöhe:
2400 mm
untere äußere Breite:
620 mm
Gewicht:
10,0 kg
Ausstattung:
Kunststoff-Ablageschale
Ausführung:
einseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
GFK
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Glasfaserleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 7 stufen, alu stehleiter, zarges sprossenstehleiter, Aufstiegshilfe, GFK-Leiter, Kunststoff-Leiter, Leitern, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,33*
€ 390,12*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,24*
€ 392,02*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,13*
€ 393,58*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,33*
€ 409,13*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,56*
€ 415,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,58*
€ 468,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,41*
€ 445,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 374,39*
€ 445,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 374,38*
€ 445,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,03*
€ 435,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 366,02*
€ 435,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 366,01*
€ 435,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 366,00*
€ 435,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 365,99*
€ 435,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,05*
€ 418,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,13*
€ 394,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.