Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter TOPIC 2x8 Stufen Alu.Gesamt-H.2000mm LAYHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9150464023
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1043008
EAN/GTIN:
     4035209906132
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium · beidseitig begehbar · 80 mm tiefe Stufen · 4-fach gebördelte Stufen-Holm-Verbindung · Wulste entlang der äußeren Holmwand verhindern Beschädigungen der Stufen-Holm-Verbindung · kunststoffummantelte Stahlscharniere · auswechselbare, rutschfeste Leiterschuhe · Spreizsicherung aus reißfesten Polyester-Gurtbändern · max. Gesamtbelastung 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Stufentiefe: 80mm · Stufenabstand: 250mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen:
2 x 8
Arbeitshöhe bis ca.:
3400 mm
Gesamthöhe:
2000 mm
untere äußere Breite:
600 mm
Gewicht:
13,4 kg
Ausführung:
beidseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Marke:
LAYHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, layher stufenstehleiter 8 stufen, alu-stehleiter 8 sprossen, alu stehleiter, Aufstiegshilfe, Leitern, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,35*
€ 293,38*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,69*
€ 301,46*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 241,13*
€ 302,0631*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,26*
€ 302,23*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,80*
€ 304,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,46*
€ 358,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,90*
€ 346,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 290,89*
€ 346,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 290,88*
€ 346,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,63*
€ 328,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 275,62*
€ 327,99
pro Stück
ab 7 Stück
€ 275,61*
€ 327,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 275,60*
€ 327,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 275,59*
€ 327,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,59*
€ 325,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,69*
€ 294,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1016003
ab € 35,80*
Zubehör
Layher
1016014
ab € 33,86*
Zubehör
Layher
1016100
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.