Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilereiniger TYP M f.200l-Fass Standmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9172473405
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     2120003
EAN/GTIN:
     4030209001016
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
ideal zur Reinigung besonders großer und schwerer Teile · mit Lamellenrost aus Stahlblech · sehr große Arbeitsfläche B 1135 x T 660 mm · Arbeitshöhe 870 mm · Tragfähigkeit 250 kg · Spezial-Kaltreiniger im Lieferumfang nicht enthalten (s. Zubehör) Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 250kg · Gewicht: 47kg · Arbeitshöhe: 870mm
Weitere Informationen:
Breite:
1145 mm
für Behälterinhalt:
200 l
Ausführung:
Standmodell
Tiefe:
670 mm
Höhe:
1050 mm
passend für:
200l-Fass
Marke:
IBS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 626,25*
€ 713,54*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 657,75*
€ 730,96*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 667,52*
€ 743,68*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 662,82*
€ 750,88*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 911,82*
€ 999,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,35*
€ 1.189,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 982,19*
€ 1.168,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 982,18*
€ 1.168,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 982,17*
€ 1.168,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 947,29*
€ 1.127,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 947,28*
€ 1.127,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 947,27*
€ 1.127,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 947,26*
€ 1.127,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 947,25*
€ 1.127,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,98*
€ 1.111,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 911,82*
€ 1.085,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IBS Scherer
2120013
ab € 1.409,99*
Zubehör
IBS Scherer
2120022
ab € 332,34*
Zubehör
IBS Scherer
2050073
ab € 27,54*
Zubehör
IBS Scherer
2050081
ab € 31,71*
Zubehör
IBS Scherer
2222093
ab € 32,04*
Zubehör
IBS Scherer
2222066
ab € 173,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.