Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilereiniger Typ G-50-I f.50l-Fass Standmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9172473407
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     2120008
EAN/GTIN:
     4030209200082
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
geschlossene Industrieausführung, stabile und kompakte Bauweise · mit Lamellenrost aus Stahlblech · mit großer Arbeitsfläche B 790 x T 490 mm · Arbeitshöhe 895 mm · Tragfähigkeit 150 kg · Spezial-Kaltreiniger im Lieferumfang nicht enthalten (s. Zubehör) Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 150kg · Gewicht: 40kg · Arbeitshöhe: 895mm
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
für Behälterinhalt:
50 l
Ausführung:
Standmodell
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1100 mm
passend für:
50l-Fass
Marke:
IBS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 607,36*
€ 683,00*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 627,01*
€ 700,15*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 604,57*
€ 704,45*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 634,31*
€ 713,45*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 681,46*
€ 763,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,89*
€ 909,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,19*
€ 892,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 750,18*
€ 892,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 750,16*
€ 892,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,42*
€ 859,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 722,41*
€ 859,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 722,39*
€ 859,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 722,38*
€ 859,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 722,37*
€ 859,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,96*
€ 846,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,46*
€ 810,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IBS Scherer
2120021
ab € 193,59*
Zubehör
IBS Scherer
2222089
ab € 556,43*
Zubehör
IBS Scherer
2050073
ab € 27,49*
Zubehör
IBS Scherer
2050081
ab € 31,76*
Zubehör
IBS Scherer
2222093
ab € 32,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.