| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9172473507 Herst.-Nr.: 70054 EAN/GTIN: 4030704700544 |
| |
|
| | |
| Wanne aus verzinktem Stahlblech · Fahrgestell mit 4 Räder davon 2 schwenkbar, mit Lenkbügel · mit integriertem Ein-/Aus-Schalter und Kontrollleuchte · mit selbstansaugende elektrischer Fasspumpe 230 V, ohne Fußschalter · Gebinde: max. H x Ø 580 x 370 mm · Tragfähigkeit 30 kg Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 30kg · Gewicht: 30kg · Arbeitshöhe: 900mm · Ausstattung: mit Elektropumpe Weitere Informationen: | | Breite: | 800 mm | Oberfläche: | verzinkt | für Behälterinhalt: | 50-60 l | Ausführung: | fahrbar | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 1150 mm | passend für: | 50-60l-Gebinde | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 611,89* | € 682,51* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 646,67* | € 708,83* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 659,88* | € 749,21* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 691,18* | € 755,29* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 684,03* | € 758,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|