| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9177480363 Herst.-Nr.: 70-115 EAN/GTIN: 4250912308046 |
| |
|
| | |
| schnelle Absperrung von Bereichen aller Art · robuste Stahlkonstruktion, Flachstahl besonders robust in 40 x 5 mm · Absperrung 2 x 2000 mm oder 2 x 8000 mm möglich · Verbindung der Scherengitter durch mittig angebrachte Infotafel DIN A4 · lackiert und mit beidseitig aufgebrachter Warnmarkierung in rot/weiß (reflektierend) oder schwarz/gelb (nicht reflektierend) · zusammenfaltbar · Standfußabmessung 400 x 300 x 6 mm · Rollenfußbreite 500 mm mit 2 Lenkrollen mit Feststellern · Höhe 1000 mm Weitere Informationen: | | Höhe: | 1000 mm | Länge: | 2 x 2000 mm | Gewicht: | 54 kg | Farbe: | rot/weiß | Materialstärke: | 40 x 5 mm | Ausführung: | mit Standfuß und Rollenfüßen | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absperrgitter, Absperrsystem |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 459,57* | € 519,43* | | | | | 35 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 442,71* | € 519,44* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 480,42* | € 541,36* | | | | Lager 2431 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 506,36* | € 571,22* | | | | | | 52 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 479,92* | € 573,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|