Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuppelspiegel D.800mm Acryl 360 Grad Sichtfeld 5-8m DANCOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9190491521
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     BM 80-3
EAN/GTIN:
     4250912304475
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
sehr effektiv als vorbeugende Maßnahme gegen Ladendiebstahl · nahezu unersätzlicher Helfer zur Herabsetzung des Unfallrisikos in der Industrie Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 360 Grad Sichtfeld
Weitere Informationen:
Ø:
800 mm
max. Beobachterabstand:
5-8 m
Gewicht:
2,1 kg
zu überblickender Bereich:
20-30 m²
Material:
Acryl
Marke:
DANCOP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, 360° panoramaspiegel ø 800mm, kugelspiegel, kugelspiegel 360°, Halbkugelspiegel, Kontroll- und Sicherheitsspiegel, Rückspiegel, Sicherheits-/Verkehrsspiegel, Verkehrsspiegel
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 136,43*
€ 170,40*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,24*
€ 171,45*
€ 4,80*
ab € 146,74*
€ 174,14*
€ 4,80*
ab € 146,55*
€ 174,14*
€ 75,00*
ab € 147,24*
€ 174,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,45*
€ 204,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,18*
€ 194,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,17*
€ 194,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 163,16*
€ 194,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,53*
€ 187,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 157,52*
€ 187,45
pro Stück
ab 7 Stück
€ 157,51*
€ 187,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 157,49*
€ 187,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 157,48*
€ 187,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,70*
€ 184,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
3095
ab € 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.