Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrpfosten STA silber m.Bodenhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9192490290
Hersteller:
     GSM Gausmann
Herst.-Nr.:
     2.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuerwehrpfosten
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
herausnehmbar · Quadratrohr 70 x 70 x 3 mm · Höhe über Flur 900 mm · inkl. Bodenhülse mit angeschweißtem Erdanker, feuerverzinkt, 80 x 80 x 3 x 500 mm · der Pfosten ist durch einen Spezial-Blattfederverschluss, der selbsttätig einrastet und verriegelt, gesichert · mit Dreikantschloss Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 70mm · Oberfläche: feuerverzinkt · Verschlussart: Dreikantverschluss · Tiefe: 70mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Bodenhülse
Material:
Stahl
Farbe:
silber
Höhe über Flur:
900 mm
Ausführung:
ohne Bügel
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,91*
€ 162,15*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 79,92*
€ 162,29*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 135,024*
€ 167,584*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,15*
€ 192,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,65*
€ 188,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,64*
€ 188,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 158,63*
€ 188,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
ab 7 Stück
€ 152,48*
€ 181,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 152,47*
€ 181,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 152,46*
€ 181,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,91*
€ 154,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GSM Gausmann
280
ab € 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.