Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhalterung f.Fahnenmast-D.75mm Alu.m.Zentrierkeil CRONENBERG OH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9193490344
Herst.-Nr.:
     890982
EAN/GTIN:
     4046675018526
Suchbegriffe:
Bodenhalterung Fahnenmast
Bodenhalterung für Fahnenmast
Fahnenmastbodenhalterung
bodenhalterung fahnenmast
Bodenhalterung mit Zentrierkeil · Aluminium-Hülse mit Kunststoffzentrierkeil · wahlweise für Ø 75 mm, Ø 90 mm oder Ø 100 mm
Weitere Informationen:
für Fahnenmast-Ø:
75 mm
Ausführung:
mit Zentrierkeil
Material:
Aluminium
Marke:
CRONENBERG OH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bodenhalterung, Bodenhalterungen, Bodenhalterungen für Fahnenmaste, Bodenhalterungen für Fahnenmasten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,20*
€ 87,18*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,14*
€ 100,35*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 77,30*
€ 100,44*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,49*
€ 107,20*
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 109,25257*
€ 139,28257*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mannus
5-350-10-07000-0005
ab € 306,70*
Sonstiges
Mannus
6-350-10-08000-0003
ab € 361,53*
Sonstiges
Mannus
6-019-10-08000-0007
ab € 634,97*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-06000-0003
ab € 226,94*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-350-10-06000-0001
ab € 272,91*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-009-10-06000-0001
ab € 400,07*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-540-10-06000-0001
ab € 368,30*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-019-10-06000-0001
ab € 532,75*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-07000-0002
ab € 255,53*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-009-10-07000-0001
ab € 450,81*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-540-10-07000-0001
ab € 400,46*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-019-10-07000-0001
ab € 577,69*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-08000-0001
ab € 282,17*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-009-10-08000-0001
ab € 528,22*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-540-10-08000-0001
ab € 455,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.