Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hockerbank L2000xB400xH440mm Fichte 27kg teak MEILLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9195491098
Hersteller:
     Meiller
Herst.-Nr.:
     HO 4X12CM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hockerbank
Holzbank
hockerbank
Gestell Stahlkonstruktion feuerverzinkt · Belattung Fichte, teakfarben imprägniert · zum freien Aufstellen oder zum Aufschrauben (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten) · Lieferung erfolgt vormontiert · einfache Montage Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 400mm · Länge: 2000mm · Bohlenstärke: 40 x 120mm · Höhe: 440mm
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
440 mm
Gewicht:
27 kg
Gestell:
Stahl
Sitztiefe:
420 mm
Farbe:
teak
Ausführung:
4-Sitzer
Aufstellungsart:
zur freien Aufstellung/Aufschrauben
Sitzfläche:
Fichte
Marke:
MEILLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bank, Bänke, Parkbank, Parkbänke, Sitzbank, Sitzbänke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 317,02*
€ 397,20*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,93*
€ 449,83*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,90*
€ 452,60*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 400,00*
€ 471,98*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,31*
€ 528,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,60*
€ 538,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,22*
€ 532,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 447,21*
€ 532,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 447,19*
€ 532,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,12*
€ 517,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 435,11*
€ 517,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 435,10*
€ 517,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 435,09*
€ 517,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 435,07*
€ 517,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,56*
€ 505,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,90*
€ 458,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Meiller
BANK 4X12CM
ab € 422,62*
Sonstiges
Meiller
BANK 6X12CM
ab € 461,20*
Sonstiges
Meiller
TISCH 4X12CM
ab € 401,52*
Sonstiges
Meiller
TISCH 6X12CM
ab € 428,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.