Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch Gesamt-L.2000mm Gestell STA verz.3mm z.Schr.Tischoberfläche Lochblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9195491193
Hersteller:
     Meiller
Herst.-Nr.:
     EASY T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Park Tisch
komplett aus Stahl, feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet · sehr stabil und witterungsbeständig · Tischoberfläche aus Lochblech 3 mm · Seitenteile aus Rohrprofilen mit ergonomisch geformte und abgerundete Ecken · zum freien Aufstellen oder zum Aufschrauben (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten) · Lieferung erfolgt zerlegt · einfache Montage Weitere technische Eigenschaften: · Gestell: Stahl
Weitere Informationen:
Bohlenstärke:
3 mm
Gewicht:
129 kg
Ausstattung:
Tischoberfläche Lochblech
Gestell Farbe:
verzinkt
Gesamthöhe:
750 mm
Gesamtbreite:
700 mm
Ausführung:
zum Aufschrauben
Gesamtlänge:
2000 mm
Marke:
MEILLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Parktisch, park tisch, Parkbanktisch, Parkbanktische, Tisch, Tische
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 653,21*
€ 763,59*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 744,04*
€ 844,11*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 716,07*
€ 844,87*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 771,37*
€ 873,83*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 835,72*
€ 946,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,11*
€ 1.004,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,79*
€ 1.002,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 842,78*
€ 1.002,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 842,77*
€ 1.002,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,08*
€ 966,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 812,07*
€ 966,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 812,06*
€ 966,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 812,05*
€ 966,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 812,03*
€ 966,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,54*
€ 946,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,04*
€ 885,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.